Beli bosch digital inclinometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KENTA Digital Level Inclinometer (Waterpass Digital)Deskripsi:Used as a spirit level and inclinometerAluminum frameMagnetic bottom surfaceAuto flip upside down when readingWhen using the backlight automatically start, stop, turn off automatically after use within 15 secondsLevel permanently stored in the chip, replace the battery without rezeroButtons: on / off, zero, relative / absolute measurement convertersA 7 batteries5 minutes automatic shutdownatribut:
- Accuracy (°): 0 And 90 Time ±0.1; Other angles ±0.2
- BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Part Number: 601076700
- Mitutoyo Protaktor Digitalatribut:
- Cross Axis Error: Minimal
- Standard Accessories : Plastic Case
- Temperature Operating (°C): -5 to 50 (23°F to 122°F)
- Temperature Storage (°C): -20 to 65 (-4°F to 149°F)
- Lutron Digital TachometerDeskripsi:Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
- Solution Fingerprint ReaderDeskripsi:- PC Based, Memerlukan komputer pada saat operasional- Unlimited Fingerprint & Recordsatribut:
- Interface: USB Cable
- Free SDK: VB6, VB.Net, VC++, Java, Linux
- User Capacity: No Limit
- Response Time (s): < = 1
- Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer MagnetDeskripsi:Tingkatkan akurasi pengukuran sudut Anda dengan ANENG RN01 digital angle finder protractor inclinometer. Alat ini dirancang untuk memudahkan pekerjaan tukang kayu, kontraktor, teknisi, maupun penghobi DIY yang membutuhkan ketepatan dalam menentukan sudut dan kemiringan. Dilengkapi dengan layar digital yang jelas, RN01 mampu menampilkan hasil pengukuran secara instan dengan tingkat presisi tinggi. Basis magnetik yang kuat memungkinkan alat menempel pada permukaan logam, membuatnya praktis digunakan di berbagai bidang kerja.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Angle Finder Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet - RN011 x Panduan Penggunaanatribut:
- Angle of Inclination (°): Resolution 0.05, Accuracy ±(0.3 +5 digits)
- Battery Type: 2xAAA (Battery Not Included)
- Dimensions (cm): 6.55x3.2x6.55
- Material: ABS and Magnet
- Packaging Dimensions (cm): 10x9x6
- Slope Ratio (%): Resolution 0.05, Accuracy ±(0.1 +5 digits)
- Usage: Angle Measurement, Slope Measurement, Relative Measurement, Absolute Measurement
- KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
- SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan)Deskripsi:Inclinometer canggih dari SNDWAY, ukur kemiringan suatu permukaan dengan nyaman dan mudah! Alat kecil yang sangat mudah dibawa ke lokasi pengukuran, magnetik pada 4 sisi memudahkan untuk pengukuran pada permukaan metal. Memiliki fitur relative zero yang membuat anda menghitung permukaan tambahan hanya dengan sekali pengukuran tanpa perlu kalkulasi manual lagi.atribut:
- Accuracy (°): ±0.2
- Battery (mAh): 400
- Content: 1 unit SW-101A; 1 unit charger USB C Cable; Manual
- Range (°): 4x90
- Resolution (°): 0.05
- STS Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.atribut:
- Color: Black
- WidthxLength: 4.5x300mm
- Thickness: 1.5mm
- Max Bundling Diameter: 82mm
- Min bundling diameter: 5mm
- Tensile Strength (N): 280
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalDeskripsi:- Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- GVDA Digital Waterpas Inclinometeratribut:
- Battery Type: 2x1.5 V AAA batteries
- Calibration (°): 0
- Dimensions (LxWxH) (mm): 68x32x62
- Measuring Range of Digital Display (°): 4x90
- Precision of Digital Display (°): ±0.1 at 0° and 90°, ±0.2 at other angles
- Resolution of Digital Display (°): 0.05
- Storage Temperature (°C): -10 to 50
- Working Temperature (°C): 0 to 40
- KOD Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:-Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.atribut:
- Dimensions: 135x210x30mm
- Nominal Dimension: 125mm
- Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
- Shinwa Rules Waterpass Digital Anti Debu dan Air (Blue Level Pro2) (Sipat Digital)Deskripsi:Level that can measure rise, angle, and gradient in addition to horizontal and vertical measurementsatribut:
- Bubble tube accuracy: +/- 1.0mm / m = +/- 0.0573 degrees
- Auto Power OFF: Approx. 10 minutes
- Power Supply: 2 AAA alkaline batteries (The supplied battery is used as a monitor battery)
- Dimensions (mm): 600x56x26
- Material: Body, digital module: aluminum, ABS resin, polycarbonate resin, bubble tube: acrylic resin, liquid: petroleum-based liquid
- Bubble tube sensitivity: 0.35mm / m = 0.0201 degrees
- Digital Display: [Minimum unit] Angle: 0.05 degrees, Slope: 0.1%, Rise: 1mm / m
- Display Accuracy: Digital: 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.1 degrees, other than 0 degrees, 90 degrees: +/- 0.2 degrees
- Dust And Waterproof Performance: IP65 equivalent
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Weight (g): 560 (including battery)
- Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)atribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 230
- Height (mm): 56
- Thickness (mm): 26
- Magnet: 1 place
- Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
- Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
- Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
- Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digitalatribut:
- Accuracy: +/- 0.2 degree
- Minimum reading (degrees): 0.1
- Auto Power OFF: 5 minutes
- Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 59x59x27
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
- range of measurement: 0 ~ 90 degree
Daftar Harga bosch digital inclinometer Terbaru November 2026
| KENTA Digital Level Inclinometer (Waterpass Digital) | Rp4.099.900 |
| BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital) | Rp4.499.900 |
| Mitutoyo Protaktor Digital | Rp11.999.900 |
| Lutron Digital Tachometer | Rp2.599.900 |
| Solution Fingerprint Reader | Rp1.799.900 |
| Aneng Digital Angloscope Protractor Inclinometer Magnet | Rp169.900 |
| KDS Sensor Sudut Digital (Pengukur Kemiringan Digital) | Rp1.299.900 |
| SNDWAY Inklinometer (Pengukur Kemiringan) | Rp669.900 |
| STS Digital Level (Waterpass Digital) | Rp1.399.900 |
| STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/23P105987075-1.jpg)
/P101518558-2.jpg)




/ppP102342925-2.jpg)
/7cP111281264-1.jpg)
/P102713503-1.jpg)
/P102003480-1.jpg)



/cfP105788447-2.jpg)
/P102712276-2.jpg)
/byP105533430-2.jpg)
%20(Sipat%20Digital)/grP103656603-1.jpg)
%20Pengukur%20Kemiringan%20Digital%20(Waterpass%20Digital)/P102018071-1.jpg)
%20(Alat%20Ukur%20Sudut%20Derajat%20Digital)/itP103181677-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)